ZERO 2 DB WO(F+R) センターロック シマノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76428565 品番1003600001
参考基準価格(税別)¥84,545 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

新しいZERO2DBは、ロードレースのプロチームとトライアスリートのフィードバックを基に開発されたディスクブレーキクリンチャーホイールセットです。
ディスクブレーキの性能により、サイクリストはどこにいても、あらゆるライディングシーンで優れたブレーキングを体感できます。
クリンチャーおよびチューブレスレディタイヤと互換性のある30mmハイト、23mm幅のアルミニウムリムは、タイヤへのより良いサポートを提供し、転がり抵抗を減らし、同時にホイールとしての強度をも高めるため、通常の舗装路はもちろんグラベルやCXでの使用にも最適です。

材質リム:6061アルミニウム、スポーク:ステンレス、ハブ:6061アルミニウム 前後区分前輪・後輪セット 仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm、ブレーキ:センターロック ブレーキセンターロック BOB 質量(g)1670 リム幅(mm)23(H30) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
注意
※チューブレスレディーキットはご使用のタイヤメーカーから販売されているものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする