GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76428863 品番1019210001
参考基準価格(税別)¥47,636 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア
※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。

POB 寸法(cm)44/46/48(外-外) 質量(g)220(44cm) 形状EOS(Endurance Optimized Position) 材質UDカーボン クランプ径(Φmm)31.7 リーチ寸法(mm)40 ドロップ寸法(mm)100 フレア角度(°)16 仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする