VINCI(ヴィンチ)シャロー ドロップバー (31.7)420mm 外-外

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76428994 品番1019280002
参考基準価格(税別)¥49,818 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ステムとの完全な融合のために、妥協することなく設計された新しいVINCIハンドルバー。DCRシステム対応のDedaステムと組み合わせることで、ケーブルフル内蔵を可能にするデザイン。VINCI(ヴィンチ)はハンドル・ステムを同製品で組み合わせることで、さらにエアロパフォーマンスを強化することが可能です。VINCIは軽量性や剛性だけでなく、エアロダイナミクスをも追及し設計されたレーシングバイクの現代的フィロソフィーに理想的にマッチします。このテクニカルアプローチは、ドラッグを最小限に抑え、あらゆるライディングスタイルで人間工学に基づいたグリップとポジションを提供するように設計されたハンドルのエアロプロファイルと断面形状を見ると一目瞭然です。

POB 形状スーパーシャロー 材質UDカーボン リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)125 質量(g)225 仕様ハンドルバー径:31.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする