スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)82°x120mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76429247 品番337230004
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ハイエンドモデルの超軽量ステム、"スーパーレジェロ"
3D冷間鍛造7050アルミ製でチタニウム・クランプボルト使用、100mmで100グラム程度の超軽量ステム
さらにセラミック表面処理とクランプ部に肉抜きを施し、極限まで軽量化を追及した限定仕様のステムです。
本製品のみでしか入手できない専用ツールケース付属

POB アングル(°)82 スタックハイト(mm)35 質量(g)100(110mm) 仕様バークランプ:31.7mm
注意
※本製品は Deda Elementi製 カーボンハンドルバーとの組み合わせでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする