※メイン画像

MA-770-B-R 東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門 東芝テック 76429649 MA-770-B-R 東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門 東芝テック 76429649 MA-770-B-R 東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門 東芝テック 76429649 MA-770-B-R 東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門 東芝テック 76429649 MA-770-B-R 東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門 東芝テック 76429649

東芝テック 電子レジスター MA-770-R 20部門

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード76429649 品番MA-770-B-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応

種別20 ブラック 桁数登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む) 質量(kg)約11.1 使用温度範囲(℃)0〜40 使用環境湿度(%)10〜90(但し、結露不可) 消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm)2 タイプオートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする