※本体

CB-ODX-1-BK カセットフー タフまる イワタニ 76429825 CB-ODX-1-BK カセットフー タフまる イワタニ 76429825 CB-ODX-1-BK カセットフー タフまる イワタニ 76429825 CB-ODX-1-BK カセットフー タフまる イワタニ 76429825 CB-ODX-1-BK カセットフー タフまる イワタニ 76429825

カセットフー タフまる

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード76429825 品番CB-ODX-1-BK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×341×136 質量(kg)本体:約2.4、ケース付:約3.6 発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800] 連続燃焼時間(分)約75 点火方式圧電点火方式 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 着脱方式マグネット方式 使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド 付属品専用キャリングケース 適合サイズ(cm)鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上) ブラック 用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
注意
※テント内・車内では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする