用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×341×136質量(kg)本体:約2.4、ケース付:約3.6発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]連続燃焼時間(分)約75点火方式圧電点火方式安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置着脱方式マグネット方式使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド付属品専用キャリングケース適合サイズ(cm)鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)色オリーブ