※本体
フカイ工業
フカイ工業の キッチン/調理家電
フカイ工業の その他調理家電
フカイ工業の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ブラックチタンミル&ジュースミキサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76429877
品番
FJM-705
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)
ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)
ミキサー:750、ミル:250
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.4
用途
料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます