両口扁平缶 ノズル無

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76430455 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。

容量(L)20 ノズルなし 用途液体の保存・保管に 仕様パッキン付 材質ポリエチレン(PE) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 取手あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
試験用流体の移送に使用

試験用流体の移送に使用しました。
安価で必要十分でした。
内蓋(キャップ)があれば、更に良かったですが、無くても支障なかったです。

対象商品:
76430455
2024-10-26
用途:
キャンプの給水
有限会社平井電設 様

なかなか透明な縦型タンクが少なく、しかもモノタロウブランドで安いため助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
目盛りは付いていますか。
回答:
目盛りは付いておりません。
2023-05-18
質問:
フタのみの取扱いありますか。
回答:
取扱いございません。
3人が参考にしています
2023-05-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
3人が参考にしています
2023-02-09

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする