GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76430498
品番
HL-1CB
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ラッチ本体・バックセット:50mm
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色
塗装ブラウン色
バックセット(mm)
(B/S)50
対応戸厚(mm)
29〜45
機能
空錠
セット内容
レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類
レバーハンドル
用途
カギなし
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった