HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430525 HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430525 HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430525 HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 76430525

ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76430525 品番HL-4CB
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)

材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29〜45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル 用途トイレ用(ツマミカギ)
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
室内レバーハンドル交換に使用しました。
その他業種

室内のレバーハンドルが破損しました、このような製品まで取り扱っているとは、恐るべしモノタロウ。満足です。

2025-05-02
用途:
脱衣室の取っ手交換に
サービス業

今まで空錠でしたが、少しくたびれてきたので思い切って、鍵付きに交換しました。家族に大変喜ばれました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする