色(座面)オリーブイエロー色(背面)オリーブイエロー全高(mm)1025本体質量(kg)14.8肘掛可動肘幅(mm)680質量(kg)14.8高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン巻きキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプアディショナルバックランバーサポート無し材質(肘部)強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールドサービス分類組立・設置・取付