※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ STH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76450667
品番
STH300-SR BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法SSC(mm)
3
寸法CW(mm)
3.00
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)
0.3
寸法INSL(mm)
20.00
寸法h(mm)
5.00
RoHS指令(10物質対応)
対応