※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ホルダ C-ADQNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
寸法SS
C4
注文コード
76451008
品番
C4ADQNR27050-15N
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法SS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法L2(mm)
25.00
最小加工径(Φmm)
DMIN:145.00、DMIN_2:110.00
寸法LF(mm)
50.00
寸法WF(mm)
27.00
型番
DNMG150408
給油方式
With coolant hole
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
40.000
寸法SS
C4