C3PTUNL18065-16-CHP ホルダ C-PTUNL-CHP タンガロイ 76451087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3PTUNL18065-16-CHP ホルダ C-PTUNL-CHP タンガロイ 76451087
C3PTUNL18065-16-CHP ホルダ C-PTUNL-CHP タンガロイ 76451087

ホルダ C-PTUNL-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76451087品番C3PTUNL18065-16-CHP
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
勝手L寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)65.00寸法L2(mm)19.00寸法WF(mm)18.00寸法RE(mm)0.8型番TNMG160408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする