※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ホルダ C-PTUNL-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76451096
品番
C3PTUNL18040-16-CHP
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
19.00
寸法WF(mm)
18.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
TNMG160408
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応