※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
内径加工用アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76451324
品番
C3ADI16X40T
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法DCONWS(mm)
16.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法LSCWS(mm)
30.0
寸法BD(mm)
36.00
種別
THID:M8
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応