※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの コレットホルダ
コレットチャックホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76451349
品番
C3ER16X30T
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法
CSI:ER16
寸法DCONNWS(mm)
1.00
寸法DCONXWS(mm)
10.00
寸法BD(mm)
30.00
寸法LF(mm)
30.00
寸法LSCWS(mm)
33.0
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応