- ウインズリンスイントニックシャンプー 大容量 日本合成洗剤 76451403

ウインズリンスイントニックシャンプー 大容量

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1200mL) 注文コード76451403 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メントール(清涼成分)のクールな使用感。
フケ・かゆみもすっきり。リンスインシャンプーなので、髪の毛のパサつきを抑え、しなやかでサラサラの髪に。
ナチュラルミントの香りで、気分もリフレッシュ。
たっぷり使える大容量サイズ。通常サイズの約3倍。

商品タイプ詰替用 成分水、ラウレス硫酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、DPG、コカミドDEA、ソルビトール、ココアンホ酢酸Na、ポリクオタニウム-10、メントール、ハッカ油、クエン酸、EDTA-2Na、PPG-30ステアレス-4、ポリクオタニウム-7、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリセリン 内容量(mL)1200 寸法(mm)200×100×280 香りナチュラルミント
注意
※頭皮に傷・湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※お肌に合わないときには、ご使用を中止してください。
そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※高温又は低温になる場所や直射日光のあたる場所に置かないでください。
※低温で白濁する場合がありますが品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76451403
2022-12-16
用途:
普通に入浴時に使用
その他業種

リンスインシャンプーでもありますのでパサパサにもならず、何度か購入していますが価格も安価で良いです。お試しください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする