アズワン
アズワンの ファイリング
アズワンの 収納ボックス/ケース
アズワンの 文書保存箱
指紋認証装置付 書類保管キャビネット パーソナル1 蔵
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76452365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,090
販売価格(税別)
¥
91,900
バスケットに入れる
あなたの指が、カギとなる。鍵の紛失の心配は不要。暗証番号漏洩も、懸念なし!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×348×149
開口部(mm)
233×121
質量(kg)
約3.4
付属品
ACアダプター、開錠用カギ×2
商品番号
ZKY0501
仕様
認証ロジック:特徴点抽出方式、認証速度:3秒以内、認証精度:他人誤認率0.001%/本人拒否率0.1%
アズワン品番
62-6324-62
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000