Chemplex
Chemplexの 研究関連用品・実験用必需品
Chemplexの 実験関連品
蛍光X線分析装置用消耗品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
76453485
品番
CH100
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
寸法(cm)
7.6
材質
Mylar
厚さ(μm)
2.5
タイプ
XRFマイラー 2.5
長さ(m)
91.4
アズワン品番
4-1855-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000