ポータブル吸引ポンプ Lafil

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76453616 品番100eco
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。

寸法(mm)265×130×210 質量(kg)1.5 到達圧力(kPa)48 流量(mL/sec)最大9 外径(Φmm)6(ホースコネクター) セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ 保護等級IP41 アズワン品番4-2219-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする