曜日別特売
00-NASP-1 ニチメイトアスピレーター NICHIRYO(ニチリョー) 76453808

ニチメイトアスピレーター

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード76453808品番00-NASP-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利

寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする