M's ITピペット TypeG Gシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76454447 品番G-5000N
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。

全長(cm)29 質量(g)113 材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS 全長(mm)290 容量(μL)1000〜5000 アズワン品番63-4217-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする