小型撹拌機 ZZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76454639 品番ZZ-1300S
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。

回転速度(min-1[r.p.m])5〜300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1〜10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5〜35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする