揺動装置 ミニ 105×155×120mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76455016 品番RD-1
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥124,300
販売価格(税別)
113,000

自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15〜40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!

寸法(mm)105×155×120 質量(kg)約1.7 材質本体スチール(焼付塗装) 搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時) 回転速度(min-1[r.p.m])0〜60 ストローク(mm)15〜40 適合シャフト径(Φmm)8〜13(スタンド部/アーム部) 電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m) 付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。 アズワン品番4-2152-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする