アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋
アズピュア(アズワン)の ニトリル クリーンルーム用手袋
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
SS
注文コード
76455628
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
サイズ
SS
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)
約40
厚さ(mm)
約0.16(手の平)
タイプ
U
色
ブルー
入数(枚)
100
アズワン品番
3-1721-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000