サクラメン手袋 デラックス 100枚入 ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100枚) 注文コード 76455795 品番 5208870
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,960
販売価格(税別)
1,782

外エンボスサクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。今までサイズが合わずにブカブカしていた方でも、ご自分の手にピッタリと装着できます。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。

サイズM 全長(cm)29.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)約27 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 エンボス加工外エンボス 入数(枚)100 アズワン品番61-6722-94

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする