棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76456723 品番LF-101A09KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ

セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1 材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材 使用環境温度(℃)0〜40 耐力(t)0.1以下/本 耐震性震度6強 取付高(mm)棚板面から100程度(推奨) 寸法(mm)900 アズワン品番64-7813-68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする