リンテック21
リンテック21の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
リンテック21の 結束ベルト
リンテック21の バックル
棚.NO!落下防止ベルト1 KP LF-101Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76456757
品番
LF-101A18KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ
セット内容
本体×1、取説、アルコールパッド×1
材質
強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材
使用環境温度(℃)
0〜40
耐力(t)
0.1以下/本
耐震性
震度6強
取付高(mm)
棚板面から100程度(推奨)
寸法(mm)
1800
アズワン品番
64-7813-71
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000