アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76456766
品番
ATH-S120
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥51,480
販売価格(税別)
¥
46,800
バスケットに入れる
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
質量(kg)
19
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
キャスター
Φ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
350×570/200〜600
均等耐荷重(kg)
120
アズワン品番
1-3221-11
昇降方式
足踏み油圧式
折りたたみ寸法(mm)
350×765×290