アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76456784
品番
ATH-S250
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥77,110
販売価格(税別)
¥
70,100
バスケットに入れる
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
質量(kg)
45
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
キャスター
Φ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
500×800/260〜800
均等耐荷重(kg)
250
アズワン品番
1-3221-13
昇降方式
足踏み油圧式