アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76456809
品番
ATH-E500M
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥122,100
販売価格(税別)
¥
111,000
バスケットに入れる
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
質量(kg)
75
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
キャスター
Φ150mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
600×900/330〜930
均等耐荷重(kg)
500
アズワン品番
1-3221-15
昇降方式
足踏み油圧式