オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76456836 品番 ATH-S250SUS
参考基準価格(税別)¥566,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。

質量(kg)45 材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール キャスターΦ100mmポリウレタン製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き) テーブル高さ(mm)500×800/260〜800 均等耐荷重(kg)250 アズワン品番1-3222-12 昇降方式足踏み油圧式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする