アズワン
アズワンの ビニールテープ
アズワンの ビニールテープ一般用途
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76456976
品番
44645
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-30〜230
種類
自己融着
材質
テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
アズワン品番
4-2556-03