アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76457055
品番
IT9000-60-80
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
8×33
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.06
粘着力(N/25mm)
4.0〜7.0
引張強度(N/25mm)
80
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
8
アズワン品番
4-2897-01