東京ユニオン
東京ユニオンの 物品棚/収納用品
東京ユニオンの ツールボックス/ツールバッグ
東京ユニオンの 帆布製
ダウンタウンバッグ 生成
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76457353
品番
600
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
土のう等に使用されるポリプロピレンで作られた、丈夫なバックです。ファスナー付きなので口の部分が閉められます。
サイズ
小
マチ(mm)
160
アズワン品番
63-1592-95
材質
<袋本体>ポリプロピレン
色
生成(きなり)
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
330
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000