特殊アルミケース SNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76457405 品番SN-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SN-36・39は中仕切付きの縦型タイプです。SN-44F・47Fはフタ内側にペン・カード差し、本体内側2ヶ所にポケットが付いた両開きフタタイプです。SN-38FBは上段中箱がスライドする2段構造で、開口時のキズを防止するL型ゴム脚が付いています。SNK-45は強固な掛け金付きで、南京錠(別売)を掛ける事ができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)362×203×288 材質内装/PU(ポリウレタン)貼り 質量(kg)2.9 シルバー 材質(本体)アルミ合板 タイプ縦型タイプ 外寸(mm)約362×203×288(金具除く) 内寸(mm)335×176×235 アズワン品番8-5566-01 外寸法・幅(mm)362 外寸法・高さ(mm)288(金具除く) フタ寸法(mm)30 外寸法・奥行(mm)203 有効内寸法・奥行(mm)176 有効内寸法・高さ(mm)235 有効内寸法・幅(mm)335

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする