SN-47F 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457439

SN-47F 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457439 SN-47F 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457439

特殊アルミケース SNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76457439 品番SN-47F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SN-36・39は中仕切付きの縦型タイプです。SN-44F・47Fはフタ内側にペン・カード差し、本体内側2ヶ所にポケットが付いた両開きフタタイプです。SN-38FBは上段中箱がスライドする2段構造で、開口時のキズを防止するL型ゴム脚が付いています。SNK-45は強固な掛け金付きで、南京錠(別売)を掛ける事ができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×220×365 材質内装/PU(ポリウレタン)貼り 質量(kg)4.5 シルバー 材質(本体)アルミ合板 タイプ両開きフタタイプ 外寸(mm)約470×220×365(金具除く) 内寸(mm)450×200×270 アズワン品番8-5566-04 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)365(金具除く) フタ寸法(mm)84 外寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)270 有効内寸法・幅(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする