防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76457789 品番DS-TH-1
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。

適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm)58×62×30mm 材質PC樹脂 付属品防犯ステッカー アズワン品番63-7939-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする