防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード76457816 品番DS-H-15V
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。

高さ(mm)27 幅(mm)127 奥行(mm)22 材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮 付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープ アズワン品番63-7939-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする