簡単に装着できるライフジャケット。安定した浮力で、二次災害にも備えます。(適用体重40kg以下)日常では、学校のイスに装着し、正しい姿勢を習慣づけるクッションとして使用できます。災害時には、防災ずきんとライフジャケットになり、お子さんの安全を確保します。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。(適応サイズ50cm〜54cm)火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性(※1)が認められています。(カバーは防炎加工済)日本防炎協会が定める防災頭巾の耐衝撃試験(※2)を行った結果、防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝能力を発揮。落下物などから頭をしっかり守ります。※1 難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)※2 日本防炎協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法:「5キロの鉄の重りを10センチの高さから落下させる」を実施