中林製作所
中林製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
中林製作所の アウトドア・行楽用品
中林製作所の クッキング&テーブルウェア
7徳スプーン&フォーク付ナイフ ケース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76458708
品番
L-16
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スプーンとフォークが離して使えるツールナイフスプーンとフォークが離して使えるツールナイフベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き
寸法(mm)
約185×23×15、収納ケース/約128×55×17
収納時寸法(mm)
約113×32×33
刃渡り(mm)
58
質量(g)
約180
材質
本体/ステンレス、ABS樹脂、収納ケース/ポリエステル
タイプ
フォーク、コルク抜き、栓抜き、缶切り、スプーン、小刀、ナイフ
付属品
収納ケース
寸法(幅W×長さL)(mm)
スプーン/35×185、フォーク/23×190
アズワン品番
64-3218-21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000