業務用冷蔵庫ストッパーP 4個入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード76458753 品番MS-801GLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。

セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0〜40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする