大容量ポータブル電源 MONSTER POWER500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76459794 品番MARV-PB-27GR
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

キャンプ・車中泊などのアウトドアで活躍する大容量ポータブル電源停電、災害時の備えにも最適三元系のリチウム電池を採用した501Wh(139,200mAh)の大容量

バッテリー容量(mAh)139200 入力【DC】DC12〜24V 出力【AC】100V/60Hz×2、【USB】5V/2.4A×3(QuickCharge5V/3A,9V/2A,12V/15A)、【DC】12V/5A×2:12V/10A×1(シガーソケット) 入出力【Type-C】PD60W(20V/3A):15V/3A:12V/3A:9V/3A:5V/3A 充電時間(時間)ACアダプター使用時:約7〜9、12Vシガーソケットケーブル使用時:8〜10 質量(kg)4.7 幅(mm)260 高さ(mm)202 奥行(mm)173 バッテリー三元系のリチウム電池 波形AC出力:500W正弦波 アズワン品番64-8899-91 バッテリー容量(Wh)501 入力ポートDC入力,Type-C入力 出力ポートAC出力,USB出力,Type-C出力、DC出力

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする