プロセブン
プロセブンの 転倒防止用品
プロセブンの 転倒防止金具
側面装着型耐震金具NSDシリーズ T型タイプ NSDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76459819
品番
NSD506R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐震マットを貼るだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。側面部用で、耐震マットに荷重が掛からない場所でも設置できます。
寸法(mm)
80×310×91
材質
スチール焼付塗装
難燃性
UL-94規格V-2適合
耐荷重(kg)
600(4ヶ所設置の場合)
仕様
【使用マット数】50×50mm×各6枚(底・壁)
アズワン品番
64-9087-53
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000