側面装着型耐震金具NSDシリーズ T型タイプ NSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76459855 品番NSD506R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐震マットを貼るだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。側面部用で、耐震マットに荷重が掛からない場所でも設置できます。

寸法(mm)80×310×91 材質SUS304 難燃性UL-94規格V-2適合 耐荷重(kg)600(4ヶ所設置の場合) 仕様【使用マット数】50×50mm×各6枚(底・壁) アズワン品番64-9087-57

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする