指先の力が弱い方のために、持ち手を延長するという加工をするので、金属製でちょうど良い穴がありているこの商品が適しています。実は10年以上前に購入した物が無くなっていたので、改めて探したら、まったくそのままでロングセラー商品として存在していたことに驚きました。価格も良心的で本当に良い商品なのだと思いました。今後もロングセラー商品として残り続けてほしいです。
プラスチック製のピンチは紫外線ですぐにダメになってしまいますが、これはその点で安心です。永く使えます。
本体が鉄製ですのでプラスチックの物と比べ紫外線による劣化が少なく非常に長持ちし、重宝しています。(ただし"錆び手"の人が触ると錆びます)沿岸部などにお住まいの方以外にはお勧めです。板金モノですので、手や洗濯物を傷めないように若干の配慮が必要かもしれません。当方で使用する分には、口先のみ保護用プラスチックがはめ込まれているため問題が起きることは有りませんでした。
今まで、様々な洗濯バサミを使用して来ました。
殆どが、プラスチック製で経年劣化で割れる欠ける等で
使用不能になる物が多かったです。
当製品は金属製で出来ていて錆等も私が知る限りでは
発生は無くて経年劣化もプラ製の一部の部分以外に
感じる事も無くて大変、良い製品と感じます。
ただ、販売をしている所が本当に少なくてモノタさんで
ラインアップが有ったのは本当にうれしい限りです。
ビニルハウス内で遮光ネットを上部に張っています。このネットを針金(ワイヤー)に止めておくために使ってみました。
これまではプラスチック製のピンチでしたが、陽当たりと高熱ですぐに壊れてしまい、消耗が激しいので、金属製のピンチを探して、今回これを買いました。挟む力も幅も丁度良いです。
一部、樹脂が使われているのでその部分がどれくらい耐えられるのかはこれから評価です。
文具用のグリップなども代用可能かも知れませんが、農業用としてはこちらの形状が合ってると思います。