あかしや
あかしやの メイク道具
あかしやの メイク用筆・ブラシ
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76461894
品番
H3-RG
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。
全長(mm)
160
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
27
材質(毛)
灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
20