ウェットワイパー 工業用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200枚) 注文コード 76465744 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚ずつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。

用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 種別詰替 材質レーヨン、ポリエステル 質量(kg)0.98 本体寸法(mm)約145×130×270 シートサイズ(mm)140×300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

油汚れがしっかり落ちる! 大容量だから気兼ねなく使える。
シート拡大図 使用シーン

シートは約140×300mmの大判サイズ。メッシュタイプなので、汚れをしっかりキャッチできます。
詰替用もあり、200枚入りの工業用なので気兼ねなく使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする